3/31より値下げ!現場を応援
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL1632A2S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12457999
品番
RNFCL1632A2S
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
26,980
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
超大リード
シール
シール付き
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】16.65
ボール径(Φmm)
【Dw】2.778
谷径(mm)
【ねじ軸】13.5
有効巻数(巻)
2
軸方向
【すきま】最大0.1
基本静定格荷重Coa(N)
8460
基本動定格荷重Ca(N)
4600
有効巻数(サーキット)
4
ねじ軸外径(Φmm)
【d】16
リードl(mm)
32