NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53212U
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12461560
品番
53212U
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
調心座金付き
外径D(Φmm)
95
番号
【NSK】53212U
寸法r(mm)
最小1
寸法D1(mm)
62
寸法D2(mm)
78
内径d(Φmm)
60
厚さT(mm)
26
寸法d1(mm)
95
寸法T3(mm)
28
寸法T4(mm)
31
呼び番号
53212U
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方