単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53210U

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12463285 品番53210U
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ調心座金付き 外径D(Φmm)78 番号【NSK】53210U 寸法r(mm)最小1 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)62 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)22 寸法d1(mm)78 寸法T3(mm)23.5 寸法T4(mm)26 呼び番号53210U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする