NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53312U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12464317
品番
53312U
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
調心座金付き
外径D(Φmm)
110
番号
【NSK】53312U
寸法r(mm)
最小1.1
寸法D1(mm)
62
寸法D2(mm)
85
内径d(Φmm)
60
厚さT(mm)
35
寸法d1(mm)
110
寸法T3(mm)
38.3
寸法T4(mm)
42
呼び番号
53312U
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方