3/31より値下げ!現場を応援

30207P5 単列円すいころ軸受 30207P5 NSK(日本精工) 12465200 30207P5 単列円すいころ軸受 30207P5 NSK(日本精工) 12465200 30207P5 単列円すいころ軸受 30207P5 NSK(日本精工) 12465200 30207P5 単列円すいころ軸受 30207P5 NSK(日本精工) 12465200

単列円すいころ軸受 30207P5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12465200 品番30207P5
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)72 幅B(mm)【内輪】17 番号【NSK】HR30207JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])5300 内径d(Φmm)35 幅C(mm)【外輪】15 幅T(mm)18.25 呼び番号HR30207J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)59500 基本定格荷重Cr(N)54000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする