単列円すいころ軸受 30220P5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12465261 品番30220P5
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)180 幅B(mm)【内輪】34 番号【NSK】HR30220JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】29 幅T(mm)37 呼び番号HR30220J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)330000 基本定格荷重Cr(N)255000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする