3/31より値下げ!現場を応援

RNFCL2525A3S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A3S NSK(日本精工) 12466575 RNFCL2525A3S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A3S NSK(日本精工) 12466575 RNFCL2525A3S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A3S NSK(日本精工) 12466575 RNFCL2525A3S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A3S NSK(日本精工) 12466575

標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A3S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12466575 品番RNFCL2525A3S
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別) 値下げ
33,980

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

タイプ大リード シールシール付き ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26 ボール径(Φmm)【Dw】3.969 谷径(mm)【ねじ軸】22 有効巻数(巻)3 軸方向【すきま】最大0.12 基本静定格荷重Coa(N)25800 基本動定格荷重Ca(N)11700 有効巻数(サーキット)2 ねじ軸外径(Φmm)【d】25 リードl(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする