3/31より値下げ!現場を応援

RNFTL3210A5 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3210A5 NSK(日本精工) 12466819 RNFTL3210A5 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3210A5 NSK(日本精工) 12466819 RNFTL3210A5 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3210A5 NSK(日本精工) 12466819 RNFTL3210A5 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3210A5 NSK(日本精工) 12466819

標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3210A5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12466819 品番RNFTL3210A5
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

タイプ小・中リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.75 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 谷径(mm)【ねじ軸】27 有効巻数(巻)5 軸方向【すきま】最大0.2 基本静定格荷重Coa(N)92200 基本動定格荷重Ca(N)35700 有効巻数(サーキット)2 ねじ軸外径(Φmm)【d】32 リードl(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする