3/31より値下げ!現場を応援

RNFTL5010A7 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL5010A7 NSK(日本精工) 12466916 RNFTL5010A7 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL5010A7 NSK(日本精工) 12466916 RNFTL5010A7 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL5010A7 NSK(日本精工) 12466916 RNFTL5010A7 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL5010A7 NSK(日本精工) 12466916

標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL5010A7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12466916 品番RNFTL5010A7
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別) 値下げ
41,980

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

タイプ小・中リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51.75 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 谷径(mm)【ねじ軸】45 有効巻数(巻)7 軸方向【すきま】最大0.2 基本静定格荷重Coa(N)205000 基本動定格荷重Ca(N)59500 有効巻数(サーキット)2 ねじ軸外径(Φmm)【d】50 リードl(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする