標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1610A2.5S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12469138 品番RNFTL1610A2.5S
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

タイプ小・中リード シールシール付き ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】16.75 ボール径(Φmm)【Dw】3.175 外径d(Φmm)【ねじ軸】16 谷径(mm)【ねじ軸】13.3 有効巻数(巻)2.5 軸方向【すきま】最大0.1 基本静定格荷重Coa(N)11500 基本動定格荷重Ca(N)5660 有効巻数(サーキット)1 リードl(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする