NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1405A2.5S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12469750
品番
RNFTL1405A2.5S
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
小・中リード
シール
シール付き
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】14.5
ボール径(Φmm)
【Dw】3.175
外径d(Φmm)
【ねじ軸】14
谷径(mm)
【ねじ軸】11
有効巻数(巻)
2.5
軸方向
【すきま】最大0.1
基本静定格荷重Coa(N)
9720
基本動定格荷重Ca(N)
5260
有効巻数(サーキット)
1
リードl(mm)
5