3/31より値下げ!現場を応援

RNFTL2505A5S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2505A5S NSK(日本精工) 12471640 RNFTL2505A5S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2505A5S NSK(日本精工) 12471640 RNFTL2505A5S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2505A5S NSK(日本精工) 12471640 RNFTL2505A5S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2505A5S NSK(日本精工) 12471640

標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2505A5S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12471640 品番RNFTL2505A5S
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

タイプ小・中リード シールシール付き ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.5 ボール径(Φmm)【Dw】3.175 有効巻数(巻)5 軸方向【すきま】最大0.1 ねじ軸仕様【外径d(mm)】25【谷径(mm)】22 基本静定格荷重Coa(N)36300 基本動定格荷重Ca(N)12800 有効巻数(サーキット)2 リードl(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする