単列円すいころ軸受 32213

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12473591 品番32213
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)120 幅B(mm)【内輪】31 番号【NSK】HR32213J 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 内径d(Φmm)65 幅C(mm)【外輪】27 幅T(mm)32.75 呼び番号HR32213J 基本定格荷重Cor(N)202000 基本定格荷重Cr(N)157000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする