3/31より値下げ!現場を応援

32318 単列円すいころ軸受 32318 NSK(日本精工) 12473767 32318 単列円すいころ軸受 32318 NSK(日本精工) 12473767 32318 単列円すいころ軸受 32318 NSK(日本精工) 12473767 32318 単列円すいころ軸受 32318 NSK(日本精工) 12473767

単列円すいころ軸受 32318

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12473767 品番32318
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) 値下げ
32,980

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)190 幅B(mm)【内輪】64 番号【NSK】HR32318J 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 内径d(Φmm)90 幅C(mm)【外輪】53 幅T(mm)67.5 呼び番号HR32318J 基本定格荷重Cor(N)590000 基本定格荷重Cr(N)450000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする