単列円すいころ軸受 32915

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12474239 品番32915
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)105 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32915J 許容回転数(min-1[r.p.m])3200 内径d(Φmm)75 幅C(mm)【外輪】16 幅T(mm)20 呼び番号HR32915J 基本定格荷重Cor(N)120000 基本定格荷重Cr(N)72500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする