3/31より値下げ!現場を応援

32036X 単列円すいころ軸受 32036X NSK(日本精工) 12474291 32036X 単列円すいころ軸受 32036X NSK(日本精工) 12474291 32036X 単列円すいころ軸受 32036X NSK(日本精工) 12474291 32036X 単列円すいころ軸受 32036X NSK(日本精工) 12474291

単列円すいころ軸受 32036X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12474291 品番32036X
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別) 値下げ
87,980

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)280 幅B(mm)【内輪】64 番号【NSK】HR32036XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 内径d(Φmm)180 幅C(mm)【外輪】48 幅T(mm)64 呼び番号HR32036XJ 基本定格荷重Cor(N)1130000 基本定格荷重Cr(N)640000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする