単列円すいころ軸受 32908

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12474431 品番32908
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)62 幅B(mm)【内輪】15 番号【NSK】HR32908J 許容回転数(min-1[r.p.m])5600 内径d(Φmm)40 幅C(mm)【外輪】12 幅T(mm)15 呼び番号HR32908J 基本定格荷重Cor(N)47000 基本定格荷重Cr(N)34000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする