単列円筒ころ軸受 NU224W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12474878 品番NU224W
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU 外径D(Φmm)215 幅B(mm)40 番号【NSK】NU224W 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)120 寸法r1(mm)最小2.1 呼び番号224 寸法FW(mm)143.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする