3/31より値下げ!現場を応援

NU211EMCM 単列円筒ころ軸受 NU211EMCM NSK(日本精工) 12476899 NU211EMCM 単列円筒ころ軸受 NU211EMCM NSK(日本精工) 12476899 NU211EMCM 単列円筒ころ軸受 NU211EMCM NSK(日本精工) 12476899 NU211EMCM 単列円筒ころ軸受 NU211EMCM NSK(日本精工) 12476899

単列円筒ころ軸受 NU211EMCM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12476899 品番NU211EMCM
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) 値下げ
6,898

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 番号【NSK】NU211EMCM 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)55 寸法r1(mm)最小1.1 呼び番号211 寸法FW(mm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする