本体
セメダイン
3000Gゼリー状スリム台紙
商品レビューを投稿する
内容量
1個(3g)
注文コード
12477459
品番
CA-076
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
タレない、しみこまないゼリー状の瞬間接着剤です
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3mL
危険物の性状
非水溶性