キャンパスバインダー<スマートリング>PP表紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12477651 品番 ル-SP700P
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せるスマートリングを採用
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。B5サイズ(26穴)のルーズリーフに対応しています。

セット内容中紙10枚、扉紙1枚 寸法(mm)203×13×268 ピンク サイズB5 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 穴数26 最大収納枚数(枚)25 材質(表紙)R-PP 中紙ノ-836BTN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする