コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ツインリングノートB5〈カラータグ〉 Bi-COLOR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12477757
品番
CTス-C20P
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
透明PP表紙の2色カラーフィルムから構成されているバイカラー表紙を採用
表紙ポケット付
切り取りミシン入
たっぷり90枚
材質
表紙:PP
サイズ
6号(セミB5)
枚数
90枚
寸法(縦×横)(mm)
中紙:252×179
行数
31行
罫
普通横罫(A罫)
中紙
上質紙
色(表紙)
ピンク