タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809

タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809
タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809
タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809
タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809
タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809
タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809
タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809
タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809
タ-D920-06LB テープのり<ドットライナープチモア> コクヨ 12477809

テープのり<ドットライナープチモア>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
水色
内容量1個注文コード12477809品番タ-D920-06LB
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ペンケースにスッキリ入る超ミニタイプ
たっぷり使える10m巻き
ゴミを防ぐフルカバーキャップ付き
最後まで軽くひける軽引き設計
キレがいい!細かく塗れるミニドットタイプのり採用

その他ACID FREE水色テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10本体寸法(mm)タテ30×ヨコ56粘着性強粘着グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切りタイプ)
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする