本体
クツワ
クツワの 製図用品
クツワの コンパス
コンパス 鉛筆用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12477985
品番
CP224BL
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
鉛筆が傷つきにくい!保護プレート付の入門版コンパス小さい円も描きやすい(最大直径30cm)/鉛筆にキズが付きにくく、しっかり固定できる鉛筆ホルダー/名前シール付/鉛筆用(HB鉛筆付)
仕様
H117×W28×D12mm 32g/(本体)亜鉛、(持ち手・鉛筆保護用パーツ)ABS、(固定用ネジ)PC、(ケース・中仕切り)PS
色
青
直径(Φmm)
最大30
タイプ
鉛筆用
注意
※