単列円筒ころ軸受 N206M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12482657 品番N206M
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプN 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 番号【NSK名番】N206M 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)30 呼び番号206 寸法Ew(mm)53.5 基本定格荷重Cor(N)23300 基本定格荷重Cr(N)24900 寸法r1(最小)(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする