3/31より値下げ!現場を応援

N305WC3 単列円筒ころ軸受 N305WC3 NSK(日本精工) 12482901 N305WC3 単列円筒ころ軸受 N305WC3 NSK(日本精工) 12482901 N305WC3 単列円筒ころ軸受 N305WC3 NSK(日本精工) 12482901 N305WC3 単列円筒ころ軸受 N305WC3 NSK(日本精工) 12482901

単列円筒ころ軸受 N305WC3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12482901 品番N305WC3
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) 値下げ
2,898

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプN 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 番号【NSK名番】N305WC3 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)25 呼び番号305 寸法Ew(mm)53 基本定格荷重Cor(N)25200 基本定格荷重Cr(N)29300 寸法r1(最小)(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする