3/31より値下げ!現場を応援

N307W 単列円筒ころ軸受 N307W NSK(日本精工) 12482928 N307W 単列円筒ころ軸受 N307W NSK(日本精工) 12482928 N307W 単列円筒ころ軸受 N307W NSK(日本精工) 12482928 N307W 単列円筒ころ軸受 N307W NSK(日本精工) 12482928

単列円筒ころ軸受 N307W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12482928 品番N307W
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプN 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 番号【NSK名番】N307W 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 呼び番号307 寸法Ew(mm)68.2 基本定格荷重Cor(N)47000 基本定格荷重Cr(N)49500 寸法r1(最小)(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする