単列円筒ころ軸受 N338M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12483138 品番N338M
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥888,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプN 外径D(Φmm)400 幅B(mm)78 番号【NSK名番】N338M 寸法r(mm)最小5 内径d(Φmm)190 呼び番号338 寸法Ew(mm)345 基本定格荷重Cor(N)1260000 基本定格荷重Cr(N)975000 寸法r1(最小)(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする