単列円筒ころ軸受 NF207W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12483181 品番NF207W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNF 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 番号【NSK名番】NF207W 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)35 呼び番号207 寸法Ew(mm)61.8 基本定格荷重Cor(N)34000 基本定格荷重Cr(N)35500 寸法r1(最小)(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする