3/31より値下げ!現場を応援

NF217M 単列円筒ころ軸受 NF217M NSK(日本精工) 12483217 NF217M 単列円筒ころ軸受 NF217M NSK(日本精工) 12483217 NF217M 単列円筒ころ軸受 NF217M NSK(日本精工) 12483217 NF217M 単列円筒ころ軸受 NF217M NSK(日本精工) 12483217

単列円筒ころ軸受 NF217M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12483217 品番NF217M
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNF 外径D(Φmm)150 幅B(mm)28 番号【NSK名番】NF217M 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)85 呼び番号217 寸法Ew(mm)133.8 基本定格荷重Cor(N)140000 基本定格荷重Cr(N)120000 寸法r1(最小)(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする