単列円筒ころ軸受 NJ219EM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12483917 品番NJ219EM
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNJ 外径D(Φmm)170 幅B(mm)32 番号【NSK】NJ219EM 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)95 寸法r1(mm)最小2.1 呼び番号219 基本定格荷重Cor(N)265000 基本定格荷重Cr(N)220000 寸法FW(mm)112.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする