3/31より値下げ!現場を応援

NF314WC3 単列円筒ころ軸受 NF314WC3 NSK(日本精工) 12487101 NF314WC3 単列円筒ころ軸受 NF314WC3 NSK(日本精工) 12487101 NF314WC3 単列円筒ころ軸受 NF314WC3 NSK(日本精工) 12487101 NF314WC3 単列円筒ころ軸受 NF314WC3 NSK(日本精工) 12487101

単列円筒ころ軸受 NF314WC3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12487101 品番NF314WC3
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNF 外径D(Φmm)150 幅B(mm)35 番号【NSK】NF314WC3 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)70 寸法r1(mm)最小2.1 呼び番号314 寸法Ew(mm)130 基本定格荷重Cor(N)156000 基本定格荷重Cr(N)149000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする