3/31より値下げ!現場を応援

N313WC3 単列円筒ころ軸受 N313WC3 NSK(日本精工) 12487810 N313WC3 単列円筒ころ軸受 N313WC3 NSK(日本精工) 12487810 N313WC3 単列円筒ころ軸受 N313WC3 NSK(日本精工) 12487810 N313WC3 単列円筒ころ軸受 N313WC3 NSK(日本精工) 12487810

単列円筒ころ軸受 N313WC3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12487810 品番N313WC3
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプN 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 番号【NSK】N313WC3 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)65 寸法r1(mm)最小2.1 呼び番号313 寸法Ew(mm)121.5 基本定格荷重Cor(N)139000 基本定格荷重Cr(N)135000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする