単列円筒ころ軸受 N211W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12488178 品番N211W
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプN 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 番号【NSK】N211W 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)55 寸法r1(mm)最小1.1 呼び番号211 寸法Ew(mm)88.5 基本定格荷重Cor(N)62500 基本定格荷重Cr(N)58000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする