3/31より値下げ!現場を応援

NF315W 単列円筒ころ軸受 NF315W NSK(日本精工) 12488501 NF315W 単列円筒ころ軸受 NF315W NSK(日本精工) 12488501 NF315W 単列円筒ころ軸受 NF315W NSK(日本精工) 12488501 NF315W 単列円筒ころ軸受 NF315W NSK(日本精工) 12488501

単列円筒ころ軸受 NF315W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12488501 品番NF315W
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNF 外径D(Φmm)160 幅B(mm)37 番号【NSK】NF315W 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)75 寸法r1(mm)最小2.1 呼び番号315 寸法Ew(mm)139.5 基本定格荷重Cor(N)189000 基本定格荷重Cr(N)179000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする