材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)約4.7(カセットガスは含まず)
色メタリックグレー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置、温度過昇防止安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(標準)約100、(弱)約150※連続
ガス消費量(g/h)(標準)約145、(弱)約94
着脱方式マグネット方式
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.0(1720)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×260×438
暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート集合住宅)7畳