3/31より値下げ!現場を応援

NU324EMCM 単列円筒ころ軸受 NU324EMCM NSK(日本精工) 12488677 NU324EMCM 単列円筒ころ軸受 NU324EMCM NSK(日本精工) 12488677 NU324EMCM 単列円筒ころ軸受 NU324EMCM NSK(日本精工) 12488677 NU324EMCM 単列円筒ころ軸受 NU324EMCM NSK(日本精工) 12488677

単列円筒ころ軸受 NU324EMCM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12488677 品番NU324EMCM
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別) 値下げ
59,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU 外径D(Φmm)260 幅B(mm)55 番号【NSK】NU324EMCM 寸法r(mm)最小3 内径d(Φmm)120 寸法r1(mm)最小3 呼び番号324 基本定格荷重Cor(N)610000 基本定格荷重Cr(N)530000 寸法FW(mm)154 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする