画像メイン
フランクリン
フランクリンの 体育/運動会/スポーツイベント用品
フランクリンの 運動会/スポーツイベント用品
フランクリンの 競技種目用品
フランクリン ピックルボール ボール エックス26 インドア 屋内用 3個入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
12490296
品番
PAD52900
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ピックルボール
用途
イベント
仕様
ボール穴26か所
セット内容
ボール3個
材質
ポリエチレン
色
イエロー
注意
※レクリエーション