単列円筒ころ軸受 NJ318EM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12495686 品番NJ318EM
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は88,980円となります。
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNJ 外径D(Φmm)190 幅B(mm)43 番号【NSK】NJ318EM 寸法r(mm)最小3 内径d(Φmm)90 寸法r1(mm)最小3 呼び番号318 基本定格荷重Cor(N)355000 基本定格荷重Cr(N)315000 寸法FW(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする