3/31より値下げ!現場を応援

NU328WC3 単列円筒ころ軸受 NU328WC3 NSK(日本精工) 12497181 NU328WC3 単列円筒ころ軸受 NU328WC3 NSK(日本精工) 12497181 NU328WC3 単列円筒ころ軸受 NU328WC3 NSK(日本精工) 12497181 NU328WC3 単列円筒ころ軸受 NU328WC3 NSK(日本精工) 12497181

単列円筒ころ軸受 NU328WC3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12497181 品番NU328WC3
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別) 値下げ
95,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU 外径D(Φmm)300 幅B(mm)62 番号【NSK】NU328WC3 寸法r(mm)最小4 内径d(Φmm)140 寸法r1(mm)最小4 呼び番号328 寸法FW(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする