ヘルメット RX-100R2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12510858 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

仕様を一部改良し、高級感や扱いやすさなどを向上させ、「リバイバルらしさ」に磨きをかけたRX100RU。
リバイバルシリーズ代表作RX-100Rの後継モデル。
内装は天井部に専用刺繍の織りネームを縫製したヘリテイジブラウンのサテンキルト、各パッドは吸水速乾性に優れたメッシュ素材を採用。
あご紐は片手で着脱可能なワンタッチバックル仕様。高級感を演出しながら、快適性や利便性を向上させました。
機能・装備
・スタイル
ボトムをややシェイプさせたシェル形状と左右の視野範囲が広く、開放感のあるフェイスウインドウ。
・80年代ヘッドマーク
旧LEADロゴを使用した剥がせるヘッドマーク・リアマークを採用。
・開閉式シールド
ハードコート・UVカット仕様のシールドは視認性の高い立体成形ポリカーボネート採用し当時のイメージを残しつつ現代風にアレンジ。
ラチェット機構により開閉角度を4段階に調節可能。固定用スナップには、金属の光沢感が美しいニッケルメッキを施したボタンでオリジナルの色味を忠実に再現。
・内装(天井部)
光沢を抑えた質感が特徴のサテンキルティング(ヘリテイジブラウン)を採用、専用刺繍をあしらった織りネーム付き。
・着脱式内装
吸水速乾性に優れた通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。
着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。
・ワンタッチバックル
あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。
ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
・専用収納袋
LEADロゴはハンドメイドな表現にこだわり、手刷りの味を出せるシルクスクリーン印刷を採用、
ヘルメットに傷がつくのを防ぐため、内側には毛足の長いシャギー生地を使用、縫い目が外側になる外縫いで仕上げました。
-------------------------------
標準シールド:クリア
素材:帽体=ABS シールド=ポリカーボネイト
重量:約1,400g
外寸:約W260×D310×H255mm
付属品:専用収納袋、オリジナルPVCステッカー、サイズ調整スポンジ

ホワイト サイズ(cm)フリーサイズ (57〜60未満) 規格PSCマーク・SG規格 排気量全排気量対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする