Telemecanique Sensors 近接センサ Flat 検出範囲 60 mm 150Hz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード12512039 品番XS8D1A1NAL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はケーブル長など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = Flat
デジタルスイッチング出力タイプ = NPN
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)2 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする