TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ Flat 検出範囲 60 mm 150Hz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
注文コード
12512048
品番
XS8D1A1PAL5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
ケーブル長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = Flat
出力機能 = NO
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
26
ケーブル長(m)
5
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36