アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の リミットスイッチ
アサ電子工業の タッチスイッチ
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12515241
品番
STMB10VB-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
動作までの動き(PT):0.2〜0.5mm
ストローク(mm)
1
タイプ
2線式
電源電圧(V)
DC5〜24
ケーブル
2芯 Φ2.8×1000mm 黒
操作力(N)
4.5
出力仕様
NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
出力電流
50mA MAX
消費電流
9mA MAX
応差の動き(MD)
0.1mm以下
動作頻度(回/s)
60以下