小泉製麻
小泉製麻の ネット・シート・マルチ
小泉製麻の ネット
小泉製麻の 防虫ネット
さらら銀河 原反
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12517359
品番
-
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ハチの飛び出し防止用ネットです。
ハウス周辺に張り、害虫対策として使用できるほか
受粉蜂の飛び出し防止ネットとしてご使用いただけます。
環境省水晶の熱融着タイプで目ズレが起こりません。
用途
受粉用マルハナバチの逸出防止
材質
ポリエチレン
長さ(m)
100
幅(cm)
180
目合い(mm)
4×4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません