オイル受皿 8L

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12518366 品番6215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に

用途
オイル交換時の受け皿に
靴や小物の収納ケースに
パーツの洗浄に
材質ポリプロピレン 幅(mm)390 高さ(mm)104 奥行(mm)295 容量(L)8 危険物の類別非危険物
注意
※エンジンオイルを交換する場合は、エンジンが冷えた状態で作業してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
バイクや車の修理メンテ
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

適度な大きさと深さで外した部品を入れたり洗浄に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする