付属品AC充電ケーブル
その他【ワイヤレス充電×2】最大30W
質量(kg)16.7
タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)
出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W
温度範囲(℃)【充電】0〜+40【放電】-10〜+40
外形(mm)413x312x265
入力【AC】100〜120V 50/60Hz 〜15AMax【ソーラー】12〜95V 13A 最大650W
機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載
保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護
充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応
端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W
出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz
保管温度範囲(℃)-20〜+40(推奨:+20〜+30
動作湿度(%RH)10〜90(非結露)
バッテリー容量(Wh)1152