Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12519389 品番XUM6APXBL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能

仕様
センサーのスタイル = ミニチュア
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 1.1 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = ケーブル
IP保護等級 = IP65、IP67
応答時間 = 0.5 ms
シリーズ = XUM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする