Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 m、2 m、11 m、40 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12519599 品番XUX0ARCTT16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Telemecanique光電センサOsiSense XU. TelemechaniqueのOsiSense XU光電センサ製品です。. 特長と利点. 4つの検出モードを1ユニットに印加. ボタン1つで簡単設定. 自分で詳細設定できるマルチモード検出. 検出距離は動作モードに依存. 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能. プログラム可能なNO / NCスイッチング. 接続: スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタ(M12、4ピン、オス). IP67保護等級. 動作温度範囲: -15 → +55 ℃. 取り付けブラケットについては3D調整アクセサリを参照. 製品用途の情報. TelemechaniqueのOsiSense XUシリーズは、中小規模の産業用機械に最適です。また、包装、ハンドリング、組み立て、飲食料品、搬送などのさまざまな用途にもよく使用されています。

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = マルチモード
検出範囲 = 1.3 m、2 m、11 m、40 m
出力タイプ = リレー
電気的接続 = 5 Terminal ねじ
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 240V
接続方式 = ねじクランプ
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP65, IP67
電流 Max = 3 A、500 mA
応答時間 = 25 ms未満
動作温度 Min = -25℃
代表規格 = CE、CSA、UL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする