Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 0 → 30 m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 0 → 30 m最大DC電圧 = 30Vライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = <400 μ s動作温度 Min = -10℃ 注文コード12519608 品番XUBLAKCNM12T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル = 円柱型
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 0 → 30 m
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = レーザー光
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 25 mA
応答時間 = <400 μ s
動作温度 Min = -10℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする